text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M4


Položka č. 9E292051
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Red
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E256
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9E292051
EAN 7320760674352
UBB 500631637401
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E256M4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.