Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7Y857578
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
Dormer Strojný závitník E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Y857578
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
22
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Red
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E255
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Y857578
EAN
7320760674277
UBB
500631658852
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E255M6