text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M14


Položka č. 1A940650
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Red
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E255
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1A940650
EAN 7320760674314
UBB 500631563631
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E255M14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.