text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M12


Cikkszám 0V876890
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 23
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 23
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 23
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 23
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Dimension du filetage 12
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Red
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code des marchandises 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0V876890
EAN 7320760674307
UBB 500631448239
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E255M12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.