Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5H020509
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
Dormer Strojný závitník E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M24x3.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5H020509
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
24
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E252
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H020509
EAN
7320760087336
UBB
500631612230
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E252M24