text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M16x2.00mm


Položka č. 2I516504
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2I516504
EAN 7320760087299
UBB 500631580882
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E252M16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.