text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M12x1.75mm


Položka č. 4D042237
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 23
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 23
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 23
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 23
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E252
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4D042237
EAN 7320760087275
UBB 500631456638
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E252M12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.