text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm


Položka č. 5K719593
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5K719593
EAN 7320760087268
UBB 500631441200
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E252M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.