Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3Q208350
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
Dormer Strojný závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M24x3.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Q208350
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
24
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Dormer
Model
E251
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Q208350
EAN
7320760087251
UBB
500572433919
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E251M24