text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M20x2.50mm


Položka č. 3Q787504
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 20
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Áno
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3Q787504
EAN 7320760087237
UBB 500572434743
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E251M20
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.