text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Objednací číslo 3E353526
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Áno
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E353526
EAN 7320760087213
UBB 500572419736
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E251M16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.