text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm


Položka č. 4M348391
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 23
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 23
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 23
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 23
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Áno
Značka Dormer
Model E251
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4M348391
EAN 7320760087190
UBB 500572457017
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E251M12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.