Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5B240197
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
Dormer Strojný závitník E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5B240197
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E250
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5B240197
EAN
7320760166048
UBB
500572474756
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E250M6NO1