text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Položka č. 8F839805
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E250
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8F839805
EAN 7320760086971
UBB 500572681418
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E250M16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.