text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG9 NO3


Položka č. 6Z650028
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 22
Veľkosť závitu 9
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 22
Veľkosť závitu 9
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 18
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6Z650028
EAN 7320760086711
UBB 500632032230
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E243PG9NO3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.