Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Z398593
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
Dormer Strojný závitník E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO3
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Z398593
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
22
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
22
Veľkosť závitu
16
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
18
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Z398593
EAN
7320760086612
UBB
500572353307
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E243PG16NO3