text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E242 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.00mm


Položka č. 8C602263
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 28
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Áno
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E242
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8C602263
EAN 7320760165997
UBB 500572677705
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E242M10X1.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.