text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M18x2.50mm


Položka č. 6N477619
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 18
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6N477619
EAN 7320760664469
UBB 500631590600
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E241M18
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.