text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M16x2.00mm


Položka č. 7X461321
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7X461321
EAN 7320760664452
UBB 500631581872
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E241M16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.