text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M14x2.00mm


Položka č. 7D889342
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7D889342
EAN 7320760664445
UBB 500631570644
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E241M14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.