Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9W035041
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
Dormer Strojný závitník E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M12x1.75mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9W035041
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
23
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
23
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
23
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
23
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E241
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9W035041
EAN
7320760664438
UBB
500631457628
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E241M12