Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0M986920
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
Dormer Strojný závitník E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M5x0.80mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0M986920
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E241
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0M986920
EAN
7320760664506
UBB
500631655213
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E241M5