text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M4x0.70mm


Položka č. 9S012383
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.7
Počet rezných nožov 3
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Dormer

Čísla materiálu

Položka č. 9S012383
EAN 7320760664490
UBB 500631644415
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E241M4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.