text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M3x0.50mm


Položka č. 4E549622
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 12
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 12
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4E549622
EAN 7320760664483
UBB 500631634275
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E241M3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.