Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5E950827
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
Dormer Strojný závitník E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M10x1.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5E950827
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
28
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
28
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E241
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5E950827
EAN
7320760664421
UBB
500631442869
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E241M10