text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm


Položka č. 5O006380
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 22
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5O006380
EAN 7320760664339
UBB 500631607040
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E240M22
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.