text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm


Položka č. 8C582610
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8C582610
EAN 7320760664407
UBB 500631666699
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E240M6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.