Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7B662383
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
Dormer Strojný závitník E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7B662383
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E240
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7B662383
EAN
7320760664391
UBB
500631655056
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E240M5