Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9R246383
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
Dormer Strojný závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9R246383
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
36
Rozteč závitov (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
36
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9R246383
EAN
7320760664124
UBB
500631628095
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E238M30