text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M27x3.00mm


Položka č. 3E240890
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 27
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E238
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3E240890
EAN 7320760664100
UBB 500631619003
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E238M27
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.