text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M24x3.00mm


Article number 1J954110
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 3
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 1J954110
EAN 7320760664094
UBB 500631612073
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E238M24
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.