Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2C239501
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
Dormer Strojný závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2C239501
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
25
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
22
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E238
Type
6305803; 86015710
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2C239501
EAN
7320760664087
UBB
500631606216
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E238M22