text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm


Položka č. 5Z808432
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5Z808432
EAN 7320760664056
UBB 500631580627
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E238M16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.