Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1W350134
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
Dormer Strojný závitník E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1W350134
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E238
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W350134
EAN
7320760664032
UBB
500631456489
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E238M12