text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Položka č. 1P538511
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 24
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 24
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1P538511
EAN 7320760664162
UBB 500631677589
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E238M8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.