Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1P169205
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
Dormer Strojný závitník E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1P169205
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Model
E238
Type
6305809; 86015716
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1P169205
EAN
7320760664148
UBB
500631653648
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E238M5