Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0G056383
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
Dormer Strojný závitník E207 DIN 371 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0G056383
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
17
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
13
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E207
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G056383
EAN
7320760085417
UBB
500631653077
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E207M5