text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E207 DIN 371 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm


Položka č. 9P736486
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E207
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9P736486
EAN 7320760085400
UBB 500631642278
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E207M4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.