text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm


Položka č. 9D997949
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 26
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 26
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E201
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9D997949
EAN 7320760085226
UBB 500631676755
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E201M8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.