text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M3x0.50mm


Položka č. 0M934422
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 12
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 12
Dĺžka závitu (mm) 9
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 9
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E201
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0M934422
EAN 7320760165607
UBB 500631631875
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E201M3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.