text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M10x1.25mm


Položka č. 3X373226
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 23
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 23
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E011
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3X373226
EAN 7320760568453
UBB 500631438669
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E011M10X1.25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.