Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0K326896
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
Dormer Strojný závitník E002TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm
Pridať do katalógu
Na objednávku
55,50 PLN
/ cena za
1
68,26 PLN
Vrátane DPH
Položka č.
0K326896
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E002TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0K326896
EAN
7320760662083
UBB
500631561247
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E002TINM12