text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M6x1.00mm


Položka č. 1L039983
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 19
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 19
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E002
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1L039983
EAN 7320760567906
UBB 500631669412
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E002M6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.