text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M5x0.80mm


Položka č. 2W190801
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 58
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 58
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E002
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2W190801
EAN 7320760567890
UBB 500631657862
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E002M5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.