text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M4x0.70mm


Položka č. 6C436364
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 13
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 13
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3.15
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E002
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6C436364
EAN 7320760567883
UBB 500631647061
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E002M4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.