text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Položka č. 5E714283
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 20
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 20
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5E714283
EAN 7320760567777
UBB 500631681789
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E001M8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.