Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2L793959
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
Dormer Strojný závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2L793959
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
15
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
15
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
4
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E001
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L793959
EAN
7320760567753
UBB
500631657607
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E001M5