text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm


Položka č. 5Z019860
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 11
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 11
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3.15
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5Z019860
EAN 7320760567746
UBB 500631646808
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E001M4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.