text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm


Položka č. 5P044076
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 102
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E001
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5P044076
EAN 7320760567814
UBB 500631584843
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E001M16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.