text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm


Položka č. 4A759059
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4A759059
EAN 7320760567791
UBB 500631560827
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E001M12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.